Saco de ferramentas robusto com fundo plástico
Saco de ferramentas robusto com fundo plástico
MALA P/ FERRAMENTA PRO FP
Art.
0715930234
EAN 4058794053494
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tool bag with watertight plastic base for carrying tools and materials directly on your person.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x altura | 430 x 315 x 340 mm |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 315 x 510 x 340 mm |
Material | PES - Poliéster |
Cor | Preto |
Capacidade máx. de carga | 15 kg |
Peso unitário | 2930 g |
Comprimento mín./máx. da alça a tiracolo | 850-1400 mm |
Comprimento mín. da alça a tiracolo | 850 mm |
Comprimento máx. da alça a tiracolo | 1400 mm |