Caixa de Ferramentas PARTNER BOX
Mala de ferramenta Partner Box
MALA DE FERRAMENTA PARTNER BOX
Art.
0715930630
EAN 4053479817125
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Robusta caixa de ferramentas com pega telescópica e rodas.
Versátil e ergonómica
- Fechos metálicos
- Compartimento superior para arrumação de consumíveis
- Travessa interior para arrumação de consumíveis e ferramentas de pequena dimensão
Funcional
- Pega em alumínio com sistema telescópico
- Rodas de elevada dimensão para fácil deslocação em todos os pisos
Resistente a água e poeiras
- Conforme IP54
Boa capacidade de carga
- 25 kg de carga máxima
Aviso
Não apoiar ou sentar em cima da caixa de ferramentas Partner Box para não danificar as rodas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura (C) | 355 mm |
Largura (A) | 630 mm |
Profundidade (B) | 260 mm |
Cor | Preto |
Material | Polipropileno |
Peso unitário | 4080 g |
Capacidade de carga | 25 kg |
Largura x profundidade x altura (dimensão interna) | 570 x 300 x 260 mm |