Ferro de soldar elétrico
Ferro de soldar elétrico 100 W/200 W
FERRO SOLDAR 100 WATT
Art. 071594005
EAN 4052703551910
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
Ferro de soldar de alta resistência com ponta em cobre niquelado e ficha de segurança para um trabalho de soldadura intenso
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- 100 watts: Trabalhos de soldadura intensa, como chapas de metal
- 200 watts: Juntas de soldadura em chapas finas, como cobre
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Potência nominal | 100 W |
Temperatura da ponta de soldar | 500 °C |
Tempo de aquecimento | 2,5 min |
Peso unitário | 350,000 g |
Material do punho | Plástico |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!