Picareta com veio em fibra de vidro
Picareta com veio em fibra de vidro
PICARETA CABO FIBRA VIDRO 2.5KG
Art.
0715999301
EAN 4045989050956
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pickaxe with 2-component fibre glass handle
Picaretas:
- Picareta e machado com uma ponta e uma lâmina achatada de veio cruzado
Veio:
- Veio em fibra de vidro duradouro
- Base de elastómero com propriedades antiderrapantes e anti vibração
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso da cabeça | 2,5 kg |
Comprimento | 900 mm |
Material do punho comprido | Fibra de vidro |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!