Marreta com cabo em fibra de vidro, Antirup
Marreta com cabo em fibra de vidro, Antirup
MARRETA PEDRA CABO DE FIBRA VIDRO DE 4KG
Art.
0715999401
EAN 4045989666850
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Marreta
Fabricada a partir de aço de alta qualidade
Cabo
Punho multicomponente de fibra de vidro para conforto e segurança
Boa aderência graças à tipologia cónica
Revestimento do punho em elastómero antiderrapante
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso do martelo | 4000 g |
Material do punho comprido | Glasfaser |
Comprimento da pega | 900 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!