Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de halogéneo

Lâmpada de halogéneo normal para veículo
LAMPADA H1 12V 55W

Art. 07201111
EAN 4045727186305

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de halogéneo

Art. 07201111
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
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
  • Lâmpada de halogéneo robusta com bom desempenho para aplicações normais

  • Pode ser utilizada como uma peça de equipamento original normal, assim como uma peça de substituição original
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Designação da tomada

P14,5s

Potência nominal

55 W

Temperatura da cor

3200 K

Vida útil Tc

650 h

Vida útil B3

400 h

Aprovação

E1

Corresponde à peça de substituição original

Osram 64150