Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de halogéneo

Lâmpada de halogéneo normal para veículo comercial
LAMPADA H1 24V 70W

Art. 07201112
EAN 4045727186329

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de halogéneo

Art. 07201112
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
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
  • Lâmpada de halogéneo fiável e robusta

  • Pode ser utilizada como uma peça de equipamento original normal, assim como uma peça de substituição original
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Veículos comerciais (por exemplo, autocarros, veículos comerciais, etc.)

Tensão nominal

24 V/CC

Designação da tomada

P14,5s

Potência nominal

70 W

Temperatura da cor

3200 K

Vida útil Tc

650 h

Vida útil B3

400 h

Aprovação

E1

Corresponde à peça de substituição original

Osram 64155