O-ringue
O-ringue, sistema de ar condicionado, veículo
O-RING PARA A/C (20 UNID.)
COOLIUS
Art.
0764000182
EAN 4038898326236
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para ar condicionado de viatura
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Espessura do material | 3,53 mm |
Diâmetro interior | 15,47 mm |
Material | HNBR |
Dureza Shore A | 70 |