Tubo termoretrátil Sem cola interior
Tubo termoretrátil
ROLO TUBO RETRATIL 5MT
Art. 07718127
EAN 4011231771856
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
Em núcleo de cartão para sistema desenrolador ORSY® 10
UL 224 (exceto variante transparente)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Diâmetro | 12,7 mm |
Diâmetro (contraído) | 6,4 mm |
Espessura da parede da manga quando encolhida | 0,56 mm |
Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm |
Temperatura mín./máx. de encolhimento | 90 a 200 °C |
Condições de temperatura mín./máx. | -55 a 125 °C |
Material | Poliolefina |
Retardador de chama | Sim |
Comprimento | 5 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!