Dispositivo de arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio
Disp. arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio
BOOSTER LIIONBOOSTER PRO LITHIUM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Qualidade e desempenho num modelo compacto
- Utilização de materiais e componentes de alta qualidade.
- Excelentes valores de desempenho, graças à grande qualidade da bateria de iões de lítio, dos cabos grossos e pinças sólidas.
- Formato prático, graças à tecnologia de iões de lítio e design bem pensado.
Fácil de usar e multifuncional
- Muito fácil de operar – conectar, ligar, iniciar.
- Indicador LED para verificação do estado de carga da bateria interna.
- Carregamento via USB possível, com a utilização de uma tomada ou ficha para isqueiro.
- Pode ser utilizado como powerbank graças à saída USB
- Luz LED de 7 modos
Seguro e fiável
- Protegida contra polaridade invertida, faíscas, sobrecarga, picos de corrente e sobreaquecimento.
- Em conformidade com todas as normas relevantes
Material incluído
- Iões de lítio, Booster Pro
- Cabo USB
- Adaptador para tomada USB de 230 V
- Adaptador USB de 12 V para isqueiro
- Manual do utilizador
- Saco de arrumação
O dispositivo só pode ser operado por profissionais qualificados. Todas as pessoas envolvidas na colocação em funcionamento, operação e manutenção do dispositivo devem ser devidamente qualificadas.
O modo override tem de ser utilizado com extrema cautela e apenas em casos excecionais, pois as proteções contra a polaridade invertida e faíscas encontram-se desligadas!
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Veículos com motor a diesel/gasolina e sistema elétrico de 12 V.
1. Desligue o veículo e retire a chave da ignição.
2. Ligue o booster totalmente carregado e desligado.
3. Primeiro, ligue a pinça positiva vermelha ao borne positivo da bateria e, depois, a pinça negativa preta ao borne (-) terra.
4. Ligue o booster e o veículo.
5. Se necessário, ligue o modo override, caso a bateria do veículo esteja completamente descarregada ou a alimentação do booster não seja suficiente.
5. Desligue o booster e, em seguida, retire primeiro a pinça negativa seguida da pinça positiva.
6. Recarregue o booster.
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Tensão de saída | 12 V/CC |
Corrente nominal | 600 A |
Corrente máx. | 2000 A |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5000 mAh |
Secção transversal do fio | 13.3 mm² |
Altura | 64 mm |
Largura | 252 mm |
Profundidade | 132 mm |
Peso unitário | 1456 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!