Booster automático
Booster para veículos até 4000 cm³
BOOSTER 12 / 24 V
Art. 077212242
EAN 4052703432363
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para o arranque de automóveis e veículos comerciais ligeiros com sistema elétrico de 12 V ou 24 V, com mobilidade e sem precisar de rede elétrica.
- Proteção automática contra inversão de polaridade
- Seleção automática de tensão 12 V/24 V (também é possível a seleção de tensão manual)
- Pinças maciças curvas totalmente isoladas com cabos de borracha maciça altamente flexíveis
- Para ligar/desligar sem corrente ao sistema de alimentação do veículo
- Proteção contra picos de corrente
- Proteção contra sobrecarga no modo de arranque
- Indicador LED de estado da bateria
- Proteção contra curto-circuito (proteção interna da bateria com fusíveis de alta tensão)
Testagem Dekra
Booster para utilização com os seguintes tipos de baterias:
- Baterias para aeronaves abertas, húmidas, sem manutenção, VRLA, AGM, GEL, EFB e EFB+, cálcio, lítio, NiCd
| Corrente de arranque | 1400 A | A 12 V |
| 600 A | A 24 V | |
| Pico de corrente | 3100 A | A 12 V |
| 1400 A | A 24 V |
Testagem Dekra
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para todos os veículos com sistemas elétricos de 12 V e veículos até 4000 cm³ com corrente de 24 V.
Tensão nominal mín./máx. | 12 / 24 V/CC |
Adequado para capacidade volumétrica máx. | 4000 cm³ |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 32 Ah |
Corrente máx. | 3100 A |
Corrente nominal | 1400 A |
Secção transversal do fio | 50 mm² |
Largura x altura x profundidade | 230 x 430 x 230 mm |
Peso | 18 kg |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Bateria AGM |
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Sim |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Material da caixa de proteção | ABS |
Cor | Vermelho |
Descrição do modelo | Jumpstarter |
Ecrã | LED |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!