Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/8HszPcw7I7g

Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V - 1
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V - 2
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V - 3
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V - 4
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V - 5
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V - 6
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V - 7
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - LITHIUM JUMP LB-1000 12V - 8

Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V

Booster Jump LB 1000 Li-Ion 12 V
LITHIUM JUMP LB-1000 12V

Art. 0772150004
EAN 4065746732642

Entre na sua conta para ver preços
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V

Art. 0772150004
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
Booster potente de 12 V para utilização profissional na oficina e na estrada.

Qualidade, desempenho e design


  • Bateria potente incorporada com uma potência de arranque até 1000 A

  • Inclui a tecnologia de bateria iões de lítio mais segura e duradoura

  • O modo "override" fornece um aumento adicional de potência para baterias muito descarregadas

  • Caixa de proteção robusta em plástico/borracha num elegante design em preto mate


Intuitivo e fácil de utilizar


  • A pega para transporte integrada e o suporte para pinças em ambos os lados garantem a máxima portabilidade

  • Fácil de ligar graças às pinças ergonómicas e ao cabo (incluindo as pinças) com 80 cm de comprimento

  • Estado de carga da bateria interna indicado através do visor LED

  • Painel de controlo minimalista com um design simples

  • Lâmpada LED integrada


Segurança sem compromissos


  • Sem risco de incêndio graças à bateria iões de lítio, ao material ignífugo da caixa de proteção e ao fusível interno

  • A conceção interna do sistema eletrónico com proteção múltipla garante um funcionamento totalmente seguro
Aviso

O modo "override" tem de ser utilizado com extrema cautela e apenas em casos excecionais, pois as proteções contra a polaridade invertida e faíscas encontram-se desligadas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Veículos com motor a diesel/gasolina e sistema elétrico de 12 V. Adequado para todos os tipos de bateria de arranque.

Instruções

1. Desligue o veículo e retire a chave da ignição.


2. Ligue o booster totalmente carregado e desligado.


3. Primeiro, ligue a pinça positiva vermelha ao borne positivo da bateria e, depois, a pinça negativa preta ao borne (-) terra.


4. Ligue o booster e o veículo.


5. Se necessário, ligue o modo "override", caso a bateria do veículo esteja completamente descarregada ou a alimentação do booster não seja suficiente.


6. Desligue o booster e, em seguida, retire primeiro o terminal negativo seguido do terminal positivo.


7. Recarregue o booster.

Adequado para capacidade volumétrica máx.

0 cm³

Bateria recarregável/capacidade da bateria

7000 mAh

Corrente máx.

2000 A

Corrente nominal

1000 A

Largura x altura x profundidade

80,5 x 324,5 x 229 mm

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Não

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Material da caixa de proteção

ABS/TPE/Metal

Cor

Cinzento
Preto

Ecrã

LCD de 4 linhas