Carregador de bateria para veículos 4 A (1 A)
Carregador de bateria para automóveis 4 A (1 A)
CARREGADOR AKKUPOWER 12V 4A (1A)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proteção em conformidade com a norma IP30
Utilização possível em baterias de 12 V com capacidades de 3-80 Ah.
Carga standard
Para baterias convencionais (baterias de célula húmida, design aberto), baterias sem necessidade de manutenção, baterias de gel e fechadas
Função de carga a frio
Utilização quando a temperatura da bateria é inferior a 5 °C e em baterias AGM GEL
Função de carga de arranque
Modo intensivo para baterias totalmente descarregadas
Modo de motociclo
Aparelho de teste de bateria integrado
Visor LED de 4 níveis
Dispositivo de suporte multifunções
São possíveis diversas posições de funcionamento devido ao dispositivo de suporte integrado (unidade estacionária, manual, de suspensão e fixação na parede)
Tenha em consideração que a proteção contra faísca não funciona no modo de alimentação.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para utilização com motociclos, cortadores de relva, barcos, etc.
Teste (Visor: o LED "Battery full" [Bateria carregada] pisca)
Este modo verifica se a bateria do veículo apresenta danos.
Carregamento suave (Visor: o LED "Discharged" [Descarregada] pisca)
Este modo é selecionado para baterias de veículos totalmente descarregadas. Neste modo, a bateria está preparada para carregamento normal.
Dessulfuração (Visor: o LED "Low" [Baixa] pisca)
Este modo é selecionado após uma longa interrupção do funcionamento da bateria do veículo, de forma a proceder à dessulfuração desta através de cargas de impulso.
Carregamento normal/carregamento intensivo (Visor: o LED "Low" [Baixa] pisca)
Este modo carrega a bateria do veículo através de um fluxo contínuo de corrente até que a bateria esteja carregada a 85% da sua capacidade.
Absorção (Visor: o LED "Battery full" [Bateria carregada] pisca)
Este modo carrega a bateria do veículo a uma tensão constante (carregamento normal: 14,0 V/carregamento a frio: 14,4 V) até que a bateria esteja carregada a 98% da sua capacidade.
Recarregamento (Visor: o LED "Battery full" [Bateria carregada] pisca)
Neste modo, os restantes 2% de capacidade antes de a bateria ser totalmente carregada são carregados a uma tensão superior (carregamento normal: 14,4 V/carregamento a frio: 14,8 V) e a uma corrente inferior de forma a proteger a bateria do veículo.
Teste (Visor: o LED "Battery full" [Bateria carregada] pisca)
Se a tensão da bateria do veículo descer para 11,6 V no período de dez minutos, a bateria é considerada como defeituosa e tem de ser substituída.
Manutenção (Visor: o LED "Battery full" [Bateria carregada] fica continuamente aceso)
Este modo realiza medições de tensão contínua a 12,6 e 25,2 V. Se a tensão descer, o processo de carga é reiniciado.
Modo intensivo (Visor: o LED "Discharged" [Descarregada] pisca)
Este modo é utilizado para o carregamento rápido e para baterias de veículos totalmente descarregadas. A bateria do veículo é carregada intensivamente à corrente máxima durante 30 minutos e, em seguida, é testada para garantir que é possível avançar com o carregamento normal. Se a tensão da bateria continuar a ser insuficiente, o carregamento intensivo é continuado. Este processo repete-se, no máximo, quatro vezes. Se isto não for suficiente para carregar a bateria, o carregador exibe um erro.
Frequência | 50 Hz |
Bateria recarregável mín./máx./capacidade da bateria | 3-80 Ah |
Bateria recarregável/designação da bateria | Baterias de chumbo-ácido de 12 V (aberto, MF, cálcio, VRLA, GEL, velo AGM) |
Características de carregamento | Característica de carga totalmente automática de 7 passos |
Classe de proteção IP | IP 30 |
Comprimento do cabo | 1800 mm |
Terminais de carga totalmente isolados | Sim |
Secção transversal do cabo | 0.75 mm² |
Comprimento x largura x altura | 146 x 89 x 52 mm |
Peso unitário | 703 g |
Protecção contra faísca | Sim |
Protecção contra polaridade inversa | Sim |
CHRGCLMP-(F.CHRG-07724)-FUINSU-30CM
CHRGCBL-(F.CHRG-07724)-MOTCYCL-0,75SMM
CIGACHRGCBL-(F.CHRG-07724)-0,75SMM
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!