Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Dispositivo de teste do sistema de bateria/carga

MAQUINA TESTE/DIAGNOSTICO DE BATERIAS

N.º de art. 0772800

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Dispositivo de teste do sistema de bateria/carga

N.º de art. 0772800

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Dispositivo de teste inteligente de baterias e do sistema de carga para testes simples, rápidos e precisos das baterias de arranque com uma impressora térmica integrada.

É possível testar todos os tipos normais de baterias


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CÁLCIO



Proteção contra inversão de polaridade


Evita avarias na ligação das pinças de fixação



Não é necessário remover a bateria


Esforço mínimo



Verificação da carga da bateria em segundos


É possível realizar os testes da bateria na presença do cliente e decidir as medidas necessárias imediatamente



Medição de tensão a partir de 1,5 V


Também pode ser utilizado com baterias descarregadas até 1,5 V



Impressora térmica integrada


  • Sem mudança da cor da fita

  • Possibilidade de várias impressões

  • É possível documentar o teste da bateria


Fonte de energia própria


  • O teste não influencia a carga da bateria

  • Visor LCD de 16 dígitos com retroiluminação

  • É possível ajustar o visor às condições de iluminação

  • Menus e impressões em vários idiomas (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

  • É possível definir a hora/data


O dispositivo ajusta automaticamente os critérios de teste e a duração do teste


Evitam-se erros do operador



Estado da bateria apresentado, de "Boa e aprovada" a "Avariada/substituir" ou "Célula com defeito"


  • Resultado do teste claro e explícito

  • Sem interpretação incorreta


Normas de ensaio: SAE/EN/IEC/DIN/JIS



Classificação do teste:


  • 40 – 2000 CCA (SAE)

  • 40 – 2100 CCA (EN)

  • 30 – 1500 CCA (IEC)

  • 25 – 1300 CCA (DIN)

  • Por tipo de bateria (JIS)


Tolerância da medição:


  • ±5% de corrente de arranque a frio (CCA)

  • ±0,05 V


Fonte de alimentação:


  • 4 pilhas alcalinas AA LR6 de 1,5 V (para aproximadamente 500 impressões)

  • Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 a 50 °C

  • Dimensões: 250 x 135 x 65 mm

  • Comprimento do cabo: aprox. 1,7 m

  • Peso: 1000 g

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para testar baterias de 6 a 12 V e testar sistemas de carga de 12 e 24 V



Para verificar o estado da bateria (SOC), o estado de carga (SOH), a corrente de arranque a frio (CCA), a tensão de arranque e o conteúdo harmónico do díodo

Acessório adicional:

 
Produto
Descrição
Número
PU
Preço
/PU
Rolo de papel para aparelho de teste de baterias

ROLO PAPEL PARA IMPRESSORA

COOLIUS
Pilha alcalina High Power

PILHA ALCALINA AA LR6

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
x 4 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
N.º de art. N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica