Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Desenrolador Profissional cabo 2,5mm²

Desenrolador cabo de borracha H07RN-F 3G 2,5 mm²
DESENROLADOR PROFISSIONAL 2.5MM-33 M

Art. 0774033001

EAN 4053479340241

Entre na sua conta para ver preços
Desenrolador Profissional cabo 2,5mm²

Art. 0774033001
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
Desenrolador de cabo em material robusto para utilização em ambientes agressivos
  • Cabo em borracha H07 RN-F 3G 2,5mm².

  • Desenrolador com interruptor de segurança térmico VDE.

  • 3 tomadas com tampa de segurança, protegendo contra os salpicos de água.

  • Em caso de sobreaquecimento, este corta a alimentação de corrente do cabo evitando o incêndio.

  • Adequado para utilização em condições extremas.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de cabo

H07RN-F3G2,5 mm²

Comprimento do cabo

33 m

Ficha de ligação

1 ficha de segurança, 16 A

Classe de proteção IP

IP 40/IP 44

Potência (com o cabo desenrolado)

3500 W

Potência (com o cabo enrolado)

1000 W

Protecção contra sobreaquecimento

Disjuntor térmico