Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Desenrolador de cabo 1,5 mm²

Desenrolador de cabo H05VV-F com disjuntor térmico
DESENROLADOR DE FIO 1.5MM-50 M

Art. 0774050001

EAN 4056807685151

Entre na sua conta para ver preços
Desenrolador de cabo 1,5 mm²

Art. 0774050001
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
Desenrolador de cabo em material sintético inquebrável para utilização em ambientes secos.

Grande estabilidade


Graças à armação tubular revestida com material sintético



Disjuntor térmico


Proteção contra o sobreaquecimento



Travão de segurança

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de cabo

H05VV-F3G1,5 mm²

Comprimento do cabo

50 m

Ficha de ligação

1 ficha de segurança, 16 A

Corrente nominal

16 A

Tensão nominal

230 V

Classe de proteção IP

IP 20

Comprimento x largura x altura

285 x 200 x 375 mm

Potência (com o cabo desenrolado)

3500 W

Potência (com o cabo enrolado)

1000 W

Protecção contra sobreaquecimento

Disjuntor térmico