Refletor triangular com furos
Refletor triangular com furos
REFLECTOR TRIANGULAR
Art. 081241 1
EAN 4011231775892
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
- Em conformidade com a norma europeia
- Com base de cobertura plástica
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Forma | Triangular |
Cor | Vermelho |
Comprimento | 160 mm |
Largura | 160 mm |
Distância do orifício | 70 mm |
Diâmetro do furo | 5,3 mm |
Cor da estrutura | Preto |
Material da caixa de proteção | Plástico |