Fita retrorrefletora, conjunto traseiro do camião Tipo III (retrorrefletor)
Marcação aviso retrorrefletora p/ superfícies rígidas, camião
FITA RETRORREFLECTORA AMARELA 12,5M
Art. 081244 710
EAN 4052713945679
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com certificação ECE, pode ser utilizada sem aprovação especial
Em conformidade com a norma ECE 104
Autocolante
Película de camada única muito fina:
- Sem danos causados por água, gasolina ou produtos de limpeza a alta pressão
- Pode ser colada em cantos sem problemas
- Não é necessária vedação adicional das extremidades
Marcação de contornos
- Em conformidade com o artigo 53 (10) da StVZO, par. 1, n.º 3, e par. 2, em conjunto com o artigo 49a (7) da StVZO (lei alemã sobre trânsito rodoviário)
- Cores permitidas: Amarelo, branco e vermelho (apenas para marcação traseira)
Marcação de linhas
- Em conformidade com o artigo 51a (4) da StVZO (lei alemã sobre trânsito rodoviário), em conjunto com o artigo 49a (7) da StVZO, e juntamente com o anexo do artigo 53 (10) da StVZO, par. 1, n.º 3, e par. 2
- Cores permitidas: Amarelo, branco e vermelho (apenas para marcação traseira)
Fichas Técnicas(X)
Superfícies sólidas na parte traseira do veículo pesado
A colocação em veículos novos é obrigatória desde 10/10/2007
- Veículos para transporte de passageiros M2 – automóvel com mais de 9 lugares M3
- Veículos para transporte de mercadorias N3/N4 – LCV com peso máximo superior a 7,5 t
- Reboques e semirreboques (O)
O3 – reboques com peso máximo de 3,5 t a 10 t
O4 – reboques com peso total superior a 10 t
É permitida a fixação a veículos existentes
- Veículos para transporte de passageiros M2 – automóvel com mais de 9 lugares M3
- Veículos para transporte de mercadorias (N)
N1/N2 – LCV com peso máximo até 7,5 t
N3/N4 – LCV com peso máximo superior a 7,5 t
- Reboques e semirreboques (O)
O2 – reboques com peso máximo de 0,75 t a 3,5 t
O3 – reboques com peso máximo de 3,5 t a 10 t
O4 – reboques com peso total superior a 10 t
Não é permitida a fixação a veículos existentes
- Veículos para transporte de passageiros M1 – veículo de 9 lugares no máximo
- Reboque e semirreboque O1 – reboque com peso máx. até 0,75 t
Largura | 50 mm |
Comprimento | 12,5 m |
Cor | Amarelo |