Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita retrorrefletora, conjunto traseiro do camião Tipo III (retrorrefletor)

Marcação aviso retrorrefletora p/ superfícies rígidas, camião
FITA RETRORREFLECTORA VERMELHA 12,5M

Art. 081244 730

EAN 4052713945686

Entre na sua conta para ver preços
Fita retrorrefletora, conjunto traseiro do camião Tipo III (retrorrefletor)

Art. 081244 730
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
Com certificação ECE, pode ser utilizada sem aprovação especial


Em conformidade com a norma ECE 104



Autocolante



Película de camada única muito fina:


  • Sem danos causados por água, gasolina ou produtos de limpeza a alta pressão

  • Pode ser colada em cantos sem problemas

  • Não é necessária vedação adicional das extremidades

Marcação de contornos


  • Em conformidade com o artigo 53 (10) da StVZO, par. 1, n.º 3, e par. 2, em conjunto com o artigo 49a (7) da StVZO (lei alemã sobre trânsito rodoviário)

  • Cores permitidas: Amarelo, branco e vermelho (apenas para marcação traseira)


Marcação de linhas


  • Em conformidade com o artigo 51a (4) da StVZO (lei alemã sobre trânsito rodoviário), em conjunto com o artigo 49a (7) da StVZO, e juntamente com o anexo do artigo 53 (10) da StVZO, par. 1, n.º 3, e par. 2

  • Cores permitidas: Amarelo, branco e vermelho (apenas para marcação traseira)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Superfícies sólidas na parte traseira do veículo pesado



A colocação em veículos novos é obrigatória desde 10/10/2007


  • Veículos para transporte de passageiros M2 – automóvel com mais de 9 lugares M3

  • Veículos para transporte de mercadorias N3/N4 – LCV com peso máximo superior a 7,5 t

  • Reboques e semirreboques (O)

O3 – reboques com peso máximo de 3,5 t a 10 t


O4 – reboques com peso total superior a 10 t



É permitida a fixação a veículos existentes


  • Veículos para transporte de passageiros M2 – automóvel com mais de 9 lugares M3

  • Veículos para transporte de mercadorias (N)

N1/N2 – LCV com peso máximo até 7,5 t


N3/N4 – LCV com peso máximo superior a 7,5 t


  • Reboques e semirreboques (O)

O2 – reboques com peso máximo de 0,75 t a 3,5 t


O3 – reboques com peso máximo de 3,5 t a 10 t


O4 – reboques com peso total superior a 10 t



Não é permitida a fixação a veículos existentes


  • Veículos para transporte de passageiros M1 – veículo de 9 lugares no máximo

  • Reboque e semirreboque O1 – reboque com peso máx. até 0,75 t

Largura

50 mm

Comprimento

12,5 m

Cor

Vermelho