Cobertura de proteção para pintura
Cobertura de proteção para pintura em polietileno de alta densidade
COBERTURA PLASTICO PROTEC PINTURA 4X5M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens do HDPE de qualidade:
- A elevada densidade das películas de HDPE confere maior resistência e uma temperatura de fusão mais elevada (130-135 °C).
Desta forma, o HDPE tem uma maior resistência térmica e resistência a produtos químicos do que as películas de LDPE.
- As películas de polietileno protegem contra todos os tipos de tinta e verniz comuns. No entanto, os solventes contidos migram através da película após exposição prolongada.
Contudo, as características mecânicas quase não são afetadas por esta migração.
- Em comparação com as películas de LDPE, as películas de HDPE com a mesma espessura são mais resistentes a tintas e vernizes e têm uma maior resistência à migração.
A película não é resistente a raios UV, o que significa que tem de estar protegida da radiação UV. Se for exposto à luz UV, o produto perde as suas propriedades mecânicas em aproximadamente 1-2 meses.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para cobrir grandes áreas de pavimento, componentes e instalações que necessitem de proteção contra humidade, pó, tintas, etc., durante trabalhos de pintura e renovação. Adequada para utilização no interior e exterior.
No caso das lonas, o primeiro passo é remover a embalagem. Desdobre a lona dobrada e esta estará pronta a utilizar. Geralmente, as coberturas de proteção são concebidas para serem usadas só uma vez. Dependendo da quantidade de sujidade entranhada, podem ser utilizadas mais do que uma vez. Armazene num local seco e à temperatura ambiente.
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Comprimento | 5 m |
Largura | 4 m |
Comprimento (dobrado) | 25 cm |
Largura (dobrado) | 21 cm |
Área | 20 m² |
Peso do revestimento por m² | 5,7 g |
Densidade | 0,95 g/cm³ |
Temperatura mín. de processamento | 10 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Resistência mín. à temperatura | -15 °C |
Resistência máx. à temperatura | 135 °C |
Resistência à tracção | 25 N/mm² |
Resistência mín. à tracção transversal | 22 N/mm² |
Alongamento de rutura | 390 % |
Extensão diagonal na ruptura | 550 % |
Resistência ao impacto mín. a 1 µm (impacto com dardo) | 4,5 g |
Resistência a ultravioleta | Não |
Cor | Transparente |
Recipiente | Lona |
Espessura da película | 6 µm |