Película tecido de LDPE em rolo
ROLO PLASTICO PROTECAO 2X50M TRANSP
Art. 0818001120
EAN 4053479059211
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens da qualidade LDPE
- As películas de LDPE (polietileno de baixa densidade) são mais macias e maleáveis do que as películas de HDPE
- Devido à sua maior flexibilidade/elasticidade, as películas de LDPE têm uma maior resistência a rasgões
- Fornecido num rolo de cartão (largura: 1,0 m)
A película não é resistente a raios UV, o que significa que o produto tem de estar protegido da radiação UV. Se for exposto à luz UV, o produto perde as suas propriedades mecânicas em aproximadamente 1-2 meses
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para cobrir grandes áreas de pavimento, componentes e instalações que necessitem de proteção contra humidade, pó, tintas, etc., durante trabalhos de pintura e renovação. Produto adequado para utilização no interior e exterior.
O primeiro passo é rasgar e retirar a embalagem do rolo. Em seguida, desenrole o rolo à mão até ao comprimento pretendido. Assim que atingir o comprimento pretendido, corte a película com uma faca ou tesoura. Agora pode desdobrar a lona Geralmente, as coberturas de proteção são concebidas para serem usadas só uma vez. Dependendo da quantidade de sujidade entranhada, podem ser utilizadas mais do que uma vez.
Material | PEBD - Polietileno de baixa densidade |
Comprimento | 50 m |
Largura | 2 m |
Área | 100 m² |
Resistência mín. à temperatura | -15 °C |
Resistência máx. à temperatura | 118 °C |
Cor | Transparente |
Espessura da película | 40 µm |