Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cobertura/película para construção

Cobertura/película para construção
ROLO PLASTICO PROTECAO 4X50M TRANSLUCIDO

Art. 0818002200

EAN 4046777512816

Entre na sua conta para ver preços
Cobertura/película para construção

Art. 0818002200

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Película em LDPE robusta, resistente a rasgões e impermeável para utilização no interior e exterior
  • Para cobrir grandes áreas de pavimento, componentes e equipamentos que necessitem de proteção contra humidade, pó, tintas, etc., durante trabalhos de pintura e renovação

  • Produto adequado para utilização no interior e exterior

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

PEBD - Polietileno de baixa densidade

Comprimento

50 m

Largura

4 m

Tipo de película

200

Tolerância da espessura do material

5 %

Área

200 m²

Peso do revestimento por m²

148 g

Densidade

0,92 g/cm³

Design

Translúcido

Temperatura mín. de processamento

15 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Resistência máx. à temperatura

60 °C

Resistência à tracção

14 N/mm²

Resistente a rasgamento

Sim

Resistência mín. à tracção transversal

12 N/mm²

Alongamento de rutura

200 %

Extensão diagonal na ruptura

250 %

Resistência ao impacto mín. a 1 µm (impacto com dardo)

1 g

Resistência a ultravioleta

Não

Número de rolos por palete

32 UNID

Espessura da película

160 µm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tesoura de trabalho

TESOURA 250MM

Tesoura robusta e de alta qualidade, anticorrosiva, para aplicações profissionais