Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola para fole VC Pneumático

Cone pneumático para fole de transmissão
CONE PNEUMATICO PARA FOLES

Art. 0820500100

EAN 4045989815494

Entre na sua conta para ver preços
Pistola para fole VC Pneumático

Art. 0820500100
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
Abre o fole flexível sem esforço e uniformemente, permitindo a inserção simples do veio.

Elimina a necessidade de lubrificação e as dificuldades associadas ao antigo método



  • Adequada para foles flexíveis 15–115 mm

  • Pressão máxima 8 bar (110 PSI)

  • Ligação de 1/4" - 18 NPT
Aviso

Garantia de 1 ano

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoIndústria automóvel.
Instruções

Antes de ligar a linha de ar ao cone para fole, coloque o fole de borracha flexível sobre os braços do cone para fole (extremidade grande primeiro). Certifique-se de que


as extremidades dos braços estão salientes a partir da abertura superior do fole de borracha. Para instalar um fole numa junta interior, rode o fole para fora antes


fazendo-o deslizar sobre os braços do cone para fole.