Célula de botão de lítio de 3 V
Pilha de botão de lítio
PILHA LITHIUM CR 2016
Art.
0827082016
EAN 4024835819817
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
Baixo nível de autodescarga
Aviso
Não recarregável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Pedómetros, contadores de calorias, cronómetros, monitores de ritmo cardíaco, termómetros clínicos digitais, brinquedos e jogos, livros eletrónicos, calculadoras de bolso/PDA, balanças eletrónicas, sistemas de alarme para automóveis, relógios, coleiras para animais de estimação, ponteiros laser
Designação IEC para pilhas de botão | CR 2016 (DL 2016) |
Tensão nominal | 3 V/CC |
Diâmetro x altura | 20,0 x 1,6 mm |
Diâmetro | 20 mm |
Altura | 1,6 mm |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lítio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!