Célula de botão de lítio de 3 V
Pilha de botão de lítio
PILHA LITHIUM CR 2025
Art. 0827082025
EAN 4024835819848
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
Baixo nível de autodescarga
Aviso
Não recarregável
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Pedómetros, contadores de calorias, cronómetros, monitores de ritmo cardíaco, termómetros clínicos digitais, brinquedos e jogos, livros eletrónicos, calculadoras de bolso/PDA, balanças eletrónicas, sistemas de alarme para automóveis, relógios, coleiras para animais de estimação, ponteiros laser
Designação IEC para pilhas de botão | CR 2025 (DL 2025) |
Tensão nominal | 3 V/CC |
Diâmetro x altura | 20,0 x 2,5 mm |
Diâmetro | 20,0 mm |
Altura | 2,5 mm |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lítio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!