Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Célula de botão de lítio de 3 V

Pilha de botão de lítio
PILHA LITHIUM CR 2032

Art. 0827082032

EAN 4024835819879

Entre na sua conta para ver preços
Célula de botão de lítio de 3 V

Art. 0827082032
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
Baixo nível de autodescarga
Aviso

Não recarregável

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pedómetros, contadores de calorias, cronómetros, monitores de ritmo cardíaco, termómetros clínicos digitais, brinquedos e jogos, livros eletrónicos, calculadoras de bolso/PDA, balanças eletrónicas, sistemas de alarme para automóveis, relógios, coleiras para animais de estimação, ponteiros laser

Designação IEC para pilhas de botão

CR 2032 (DL 2032)

Tensão nominal

3 V/CC

Diâmetro x altura

20,0 x 3,2 mm

Diâmetro

20,0 mm

Altura

3,2 mm

Tipo de bateria recarregável/bateria

Lítio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Expositor de pilhas de botão, não equipado Para armazenamento limpo e organizado de blisters de pilhas de botão

EXPOSITOR PILHAS

Para armazenamento limpo e organizado de blisters de pilhas de botão.
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Expositor de pilhas de botão, não equipado Para armazenamento limpo e organizado de blisters de pilhas de botão

EXPOSITOR PILHAS

Para armazenamento limpo e organizado de blisters de pilhas de botão.
x 1 Un.
Célula de botão de lítio de 3 V

PILHA LITHIUM CR 2430

Baixo nível de autodescarga
x 10 Un.
Célula de botão de lítio de 3 V

PILHA LITHIUM CR 2450

Baixo nível de autodescarga
x 10 Un.