Bateria de NiMH pré-carregada
Bateria de NiMH pré-carregada
PILHA AAA 800MAH
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bateria pré-carregada
Pronta a utilizar
Pode não ser utilizada durante longos períodos de tempo de mais de um ano sem ser recarregada
Baixo nível de autodescarga
- Mesmo após um ano sem carregar, dispõe de uma capacidade de cerca de 85% da capacidade nominal
- Também indicada para utilização em dispositivos com baixo consumo de energia
Indicada para carregamento rápido
Pode ser carregada com carregadores de baterias de NiMH convencionais
Para uso universal
Adequada para utilização em dispositivos com alto ou baixo consumo de energia (por exemplo, câmara digital ou relógio de parede)
Não é afetada pelas condições climatéricas
Mais adequada para utilização com temperaturas baixas do que as baterias de NiMH convencionais
Sem efeito de memória
Pode ser recarregada até 1000 vezes
Amiga do ambiente
Fichas Técnicas(X)
Adequada para câmaras digitais, relógios de parede, dispositivos de medição e muito mais.
Bateria recarregável/designação da bateria | Micro AAA; R03; UM4 |
Tensão nominal | 1.2 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 800 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | NiMH |
Peso unitário | 11,250 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!