Lanterna de caneta LED recarregável 6 + 1 LED
Lanterna LED sem fios WL7
PEN LED 6+1 LED S
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Luz principal com 6 LED SMD
Foco na parte inferior
Foco, luz principal, desligado
Modo de funcionamento
Indicador de carga da bateria
Luz indicadora
Tempo de carregamento curto, grande autonomia
A mais recente tecnologia de bateria de polímeros de lítio
Bateria de polímeros de lítio: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 70 |
Fluxo luminoso da luz principal | 150 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 70 lm |
Temperatura da cor | 6000 K |
Período de iluminação da luz principal | 3 h |
Período de iluminação da luz secundária | 6 h |
Tempo de carga | 2.5 h |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Tensão nominal | 5 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 800 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!