Lanterna de bolso LED de alta potência WX1
Lanterna de bolso LED de alta potência WX1
LANTERNA POWER LED WX1
Art.
0827806501
EAN 4046777420920
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
25 m light range
Tecnologia de lente refletora
Refletor + lente = lente refletora para uma máxima eficiência de iluminação
Contactos rígidos banhados a ouro
Proteção ideal contra corrosão
Aviso
Pilhas não incluídas na entrega
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso | 25 lm |
Foco ajustável | Sim |
Intervalo de iluminação | 25 m |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Bateria recarregável/designação da bateria | Micro AAA; LR03; AM4 |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Cor | Preto |
Cor da luz | Branco |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!