Lanterna de bolso LED de alta potência WX6
Lanterna de bolso LED de alta potência WX6
LANTERNA POWER LED WX6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mecanismo de focagem deslizante para utilização com uma só mão
Confortável e muito mais conveniente que o mecanismo rotativo padrão
Tecnologia de lente refletora
Refletor + lente = lente refletora para máxima eficiência de iluminação
Tecnologia de comutação de potência
Modo de alta potência, 100% + modo de economia de energia, 15%
Contactos rígidos banhados a ouro
Proteção ideal contra corrosão
O cartucho da bateria facilita a substituição da bateria
Pilhas não incluídas na entrega
Fichas Técnicas(X)
Adequada para inspeções visuais locais, em conformidade com a norma DIN EN 13018
Fluxo luminoso | 410 lm |
Foco ajustável | Sim |
Intervalo de iluminação | 220 m |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Bateria recarregável/designação da bateria | Mignon AA; LR6; AM3 |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 4 UNID |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Cor | Preto |
Cor da luz | Branco |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!