Lanterna frontal LED recarregável Sensor Ergopower
Lanterna de cabeça LED a bateria Ergopower Sensor
LANTERNA LED DE CABECA ERGOPOWER 280LM
Art. 0827809638
EAN 4065746673525
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Superfície de emissão de luz super brilhante com iluminação a 60 graus
Suporte traseiro ajustável para cima e para baixo em 60 graus
Equipada com dois interruptores:
- Interruptor normal de ligar/desligar – 1.º nível com luminosidade média, 2.º nível com luminosidade intensa
- Interruptor com sensor - Sensor de movimento (com movimento das mãos) até 5 cm de distância da lanterna
Classe de proteção IP65
Resistência a impactos IK07
Fita para a cabeça com faixa de borracha antiderrapante integrada
Proporciona uma melhor aderência
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Fluxo mín./máx. de iluminação | 100 / 280 lm |
Temperatura da cor | 6500 K |
Período mín./máx. de iluminação | 2-5,5 h |
Tempo de carga | 2,5 h |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Tensão nominal | 3,7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 1500 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lithium Polymer |
Tipo de ligação | USB, USB tipo C |
Material | Plástico/metal |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: