Lanterna de cabeça LED a bateria SPACELIGHT
Lanterna de cabeça LED a bateria SPACELIGHT
LANTERNA FRONTAL SPACELIGHT
Art. 0827809997
EAN 4065746550437
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Luz principal (LED COB): ilumina uma área ampla; luz lateral: holofote
- Iluminação em 4 níveis: Luz principal 100 % e 40 %; luz lateral 100 % e 40 %
- Função estroboscópica (luz principal e luz lateral)
Não utilize com capacetes de construção!
Fichas Técnicas(X)
Para utilização no interior e exterior. Para aplicações de curto a médio alcance.
Fluxo mín./máx. de iluminação | 40 / 350 lm |
Temperatura da cor | 6000 K |
Foco ajustável | Não |
Período mín./máx. de iluminação | 2,5-7,5 h |
Tempo de carga | 3 h |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 20 |
Tensão nominal | 3,7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 1200 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Tipo de ligação | USB tipo A, USB tipo C |
Comprimento do cabo de energia | 500 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | 0 a 40 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Material | Borracha / Plástico |