Lanterna de cabeça SLA LED
Lanterna de cabeça SLA LED
LANTERNA FRONTAL SLA
Art. 0827809998
EAN 4056807927008
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
Também pode ser utilizada como uma gambiarra (pode ser removida da banda para a cabeça)
- Regulável e focalizável
- 2 níveis de luz – baixa potência, potência
- Grampo de fixação integrado – pode ser fixado ao vestuário e aos cintos
- Lanterna com cabeça articulada
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para uma utilização de curto alcance. Não é adequada para capacetes de construção civil.
Fluxo mín./máx. de iluminação | 20 / 200 lm |
Foco ajustável | Sim |
Alcance de iluminação mín./máx. | 40 / 130 m |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Designação da bateria | Mignon AA; LR6; AM3 |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 40 °C |
Material | Plástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!