Lanterna LED de plástico
Lanterna de bolso LED, foco ajustável
LANTERNA LED FOCO AJUSTAVEL
Art.
0827901
EAN 4050641021885
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Corpo resistente e duradouro: com material ABS e pega em borracha.
- LED de alimentação Philips no interior.
- Tipo de pilhas: 3 pilhas AAA.
- Duração da iluminação até 8 h (a luminosidade da lâmpada não começa a diminuir lentamente até após cerca de 2 h).
- O ponto focal pode ser focado movendo a cabeça da lâmpada.
- Elevada proteção contra água e pó, IP 56.
- Mecanismo de focagem de calha deslizante para utilização com uma só mão.
- Dimensão: 40 mm × 130 mm
- Peso: cerca de 75 g (não inclui pilhas)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoPara os utilizadores com os requisitos mais exigentes na indústria, profissões especializadas e setores de lazer. Para utilização no conjunto de conceitos de receção 0964 251 930.
Fluxo luminoso | 100 lm |
Foco ajustável | Sim |
Classe de protecção IP | IP 56 |
Bateria recarregável/designação da bateria | Micro AAA; LR03 |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 3 UNID |
Material da estrutura | Plástico |
Cor | Cinzento preto |
Número de lâmpadas | 1 UNID |
Cor da luz | Branco luz do dia |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!