Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact
Gambiarra LED a bateria Ergopower Compact
GAMBIARRA ERGOPOWER COMPACT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design Würth exclusivo
Proteção IP65 contra água e pó
Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência
Flexibilidade elevada
Um gancho
Correia de pulso
Luz principal LED SMD de 5 W, foco LED de 2 W
A cabeça da luminária pode ser rodada em 160°
Foco acima da cabeça da luminária
Ímanes fortes
dois ímanes na parte posterior e um na parte inferior da lâmpada
Indicador de carga da bateria
Quatro luzes indicadoras
Carregamento através de USB-C
Fonte de alimentação e cabo USB incluídos na entrega
Interruptor de modo
Foco, luz principal fraca, luz principal forte
A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio
Tempo de carregamento curto, grande autonomia
A intensidade da luz é infinitamente variável:
- Luz principal fraca: 225 lm
- Luz principal forte: 450 lm
- Foco: 150 lm
Bateria de iões de lítio: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 70 |
Fluxo luminoso da luz principal | 450 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 150 lm |
Temperatura da cor | 6000 K |
Período mín./máx. de iluminação | 2,5-5 h |
Período de iluminação da luz principal | 2.5 h |
Período de iluminação da luz secundária | 5 h |
Tempo de carga | 4 h |
Resistência ao impacto | IK08 |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 65 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Tensão nominal | 5 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2200 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tipo de ligação | Micro-USB |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | 40 a -10 °C |
Comprimento x largura x altura | 43,5 x 37,5 x 230 mm |