Gambiarra LED recarregável Ergopower Blade
Gambiarra LED a bateria Ergopower Blade
GAMBIARRA ERGOPOWER BLADE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Sequência do interruptor – foco/luz principal/desligada
- Luz principal regulável – premir e segurar o botão
- Quando é atingido o nível de luz mais elevado ou mais baixo, a luz pisca por breves instantes
- Os níveis da luz principal podem ser regulados de 100 a 1000 lúmen
- Com indicador de carga da bateria
- Cabeça da lâmpada estreita para utilização em espaços apertados – 9 mm de largura
- A cabeça da lâmpada pode ser rodada 120°
- Íman e gancho de montagem na parte inferior da gambiarra
- Com cabo USB C
- Fonte de alimentação por USB e cabo USB-C incluídos na entrega
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso da luz principal | 1000 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 150 lm |
Temperatura da cor | 6000 K |
Período mín./máx. de iluminação | 2-10 h |
Período de iluminação da luz secundária | 6 h |
Tempo de carga | 3 h |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Tensão nominal | 3,7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2600 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tipo de ligação | USB |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Tipo de ficha | C |