Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gambiarra LED recarregável WL Mini 2,5+1 W LED

Gambiarra LED de bateria Ergo
GAMBIARRA ERGOLIGHT MINI LED

Art. 0827940370
EAN 4058794665246
Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra LED recarregável WL Mini 2,5+1 W LED

Art. 0827940370
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
Lâmpada de trabalho LED recarregável
Versão global

Característica


  • Caixa de dois componentes com boa aderência

  • Luminosidade e intensidade extremamente elevadas

  • Ângulo de iluminação muito amplo

  • Proteção IP20 contra água e pó

  • Íman forte para montagem

  • Corpo de ângulo ajustável em 160 graus para diferentes aplicações de direcionamento de luz

  • Luz principal e luz difusa com tecnologia LED de alta potência

  • 1 gancho de ângulo ajustável em 360 graus na traseira

  • Correia para o pulso

Inclui:


Lâmpada, cabo USB, manual do utilizador

AvisoBateria de iões de lítio: 3,7 V, 7,77 Wh, 2100 mAH
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

70

Fluxo luminoso da luz principal

250 lm

Fluxo luminoso da luz lateral

70 lm

Temperatura da cor

5000 K

Período de iluminação

3.5 h

Tempo de carga

4 h

Classe de proteção IP

IP 20

Tensão nominal

5 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2200 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Transformador CA/CC

CARREGADOR MICRO-USB 5V1A

Para gambiarra LED a bateria WLH 1,2