Gambiarra LED de bateria de 5 W COB LED
Gambiarra LED de bateria de 5 W COB LED
GAMBIARRA LED WL1
Art.
0827940380
EAN 4058794957976
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Shadowless working LED hand lamp for narrow space
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Fluxo luminoso da luz principal | 600 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 120 lm |
Temperatura da cor | 6500 K |
Período de iluminação da luz principal | 2.5 h |
Período de iluminação da luz secundária | 10 h |
Tempo de carga | 4 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Tensão nominal | 5 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2600 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Comprimento x largura x altura | 340 x 52 x 41 mm |
Tipo de ficha | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!