Cordless LED hand-held lamp Ergopower TwinBlade+
Cordless LED hand-held lamp Ergopower TwinBlade+
GAMBIARRA ERGOPOWER TWINBLADE .
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 70 |
Fluxo luminoso da luz principal | 1000 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 150 lm |
Temperatura da cor | 6500 K |
Período mín./máx. de iluminação | 2-15 h |
Período de iluminação da luz principal | 2 h |
Período de iluminação da luz secundária | 8 h |
Tempo de carga | 4 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Tensão nominal | 3.7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 4400 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tipo de ligação | Sem fios |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Tipo de ficha | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!