Gambiarra LED a bateria ERGOPOWER BEND+
Gambiarra LED a bateria Ergopower Bend+
GAMBIARRA ERGOPOWER BEND .
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Cabeça de lâmpada multifuncional (pode ser rebatida em 180° e rodada em 270°).
- Design compacto (cabeça da lâmpada com 21 x 9 mm) para áreas de difícil acesso
- A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio para tempos de carregamento curtos e desempenho duradouro
- Íman potente na base da lâmpada
- Gancho de metal robusto e dobrável
- Desativação automática: a luz principal desliga-se automaticamente assim que a cabeça da lâmpada emissora de luz estiver completamente dobrada em direção ao corpo da lâmpada
Número de LED
- 1 x LED COB
- 1 x LED (função de lanterna de bolso)
- Visor digital (indicador de carga residual/estado de carga, intensidade luminosa em %)
Níveis de luz
- Luz principal: 70–700 lúmenes (regulação progressiva da intensidade luminosa)
- Foco (função de lanterna de bolso): 100 lúmenes
As bases de carregamento por indução ERGOPOWER PAD I ou II são opcionais e devem ser encomendadas separadamente.
Fichas Técnicas(X)
Para utilização no interior e exterior
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 68 |
Fluxo luminoso da luz principal | 700 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 100 lm |
Temperatura da cor | 6500 K |
Período mín./máx. de iluminação | 2-7 h |
Período de iluminação da luz secundária | 7 h |
Tempo de carga | 3.5 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 54 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Tensão nominal | 3.7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2600 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tipo de ligação | Sem fios |
Comprimento do cabo de energia | 1000 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Comprimento x largura x altura | 277 x 46 x 30 mm |
Tipo de ficha | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!