Gambiarra LED sem fios ERGOPOWER BEND+
Gambiarra LED a bateria Ergopower Bend+
GAMBIARRA RECARREGAVEL ERGOPOWER BEND ..
Art. 0827940421
EAN 4099618393303




Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mantenha o seu ambiente de trabalho sob controlo
- Ideal para áreas de difícil acesso graças ao seu design fino e à cabeça da lâmpada dobrável em 180°, rotativa em 270°, multifunções, de 21 x 9 mm
- Fixação flexível a todas as superfícies metálicas graças a um íman forte na base da lâmpada
- Suspensão fácil da luz graças a um gancho de metal robusto e dobrável
- Ideal para ambientes de trabalho devido à luz principal continuamente regulável com até 700 lúmenes
- Função de lanterna de bolso útil
- Identifique rapidamente a capacidade residual, o nível de carga e a intensidade da luz em % graças ao visor digital
Fácil de utilizar
- Tempo de carregamento curto e longa duração da luz graças à tecnologia de baterias recarregáveis de iões de lítio topo de gama
- O carregamento sem fios é possível utilizando ERGOPOWER PAD I ou II opcional
- Desativação automática da luz principal assim que a cabeça da gambiarra é dobrada com o seu lado de saída de luz na direção do corpo da lâmpada
Fornecimento
- Gambiarra, cabo USB-A/USB-C, fonte de alimentação de 100–240 V 50/60 Hz
As bases de carregamento por indução ERGOPOWER PAD I ou II são opcionais e devem ser encomendadas separadamente.
Fichas Técnicas(X)
Adequada para utilização no interior e exterior
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 68 |
Fluxo luminoso da luz principal | 700 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 100 lm |
Temperatura da cor | 6500 K |
Período mín./máx. de iluminação | 2-7 h |
Período de iluminação da luz secundária | 7 h |
Tempo de carga | 3,5 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 54 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Tensão nominal | 3,7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2600 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tipo de ligação | Sem fios, USB tipo C |
Comprimento do cabo de energia | 1000 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Comprimento x largura x altura | 277 x 46 x 30 mm |
Tipo de ficha | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!