Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost

Gambiarra LED a bateria Ergopower BOOST
LANTERNA ERGOPOWER BOOST

Art. 0827940450
EAN 4058794742381

Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost

Art. 0827940450
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
Gambiarra LED potente com modo boost adicional

Design exclusivo Würth



Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência



Proteção IP65 contra água e pó



Elevada flexibilidade


Um gancho



Correia para pulso



Luz principal LED SMD de 10 W, foco LED de 3 W



Função de lanterna


Foco no topo da gambiarra



Foco, luz principal, desligar


Modo de funcionamento



Modo de aumento de potência adicional para um fluxo luminoso de 1000 lúmenes



A cabeça luminosa pode ser rodada em 160°



Fortes ímanes


Dois ímanes no verso e um na base



Indicador de carga da bateria


Quatro luzes indicadoras



Carregamento através de cabo USB-C



Tempo de carregamento curto, grande autonomia


A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio

Aviso

Bateria de iões de lítio: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

70

Fluxo luminoso

1000 lm

Fluxo luminoso da luz principal

500 lm

Fluxo luminoso da luz lateral

300 lm

Temperatura da cor

6000 K

Período de iluminação

2.5 h

Período de iluminação da luz principal

5 h

Período de iluminação da luz secundária

8 h

Tempo de carga

5 h

Resistência ao impacto

IK08

Classe de proteção IP

IP 65

Tipo de proteção IP, lâmpada

IP 65

Carregador com proteção tipo IP

IP 20

Tensão nominal

5 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

4400 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Classe de proteção da lâmpada

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Classe de proteção do carregador

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-10 a 40 °C

Comprimento x largura x altura

275 x 56 x 38,5 mm

Tipo de ficha

C