Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível - GAMBIARRA CAPOT BATERIA 32 LEDS Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível - GAMBIARRA CAPOT BATERIA 32 LEDS Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível - GAMBIARRA CAPOT BATERIA 32 LEDS
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/bUC-sYYMVO0

Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível - GAMBIARRA CAPOT BATERIA 32 LEDS - 1
Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível - GAMBIARRA CAPOT BATERIA 32 LEDS - 2
Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível - GAMBIARRA CAPOT BATERIA 32 LEDS - 3

Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível

Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor, WL08
GAMBIARRA CAPOT BATERIA 32 LEDS

Art. 0827940750

EAN 4056807232379

Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível

Art. 0827940750
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
Potente luz LED extralarga, compacta e extensível sob o capô com uma armação em alumínio.

Extensível


Adequada para capôs com 110-180 cm de largura



32 LED, 10 W



Dois níveis de luz diferentes



Indicador de carga da bateria



Tempo de carregamento curto, grande autonomia


A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

70

Fluxo luminoso

1000 lm

Temperatura da cor

6000 K

Período mín./máx. de iluminação

3-6 h

Período de iluminação

3 h

Tempo de carga

5,5 h

Classe de proteção IP

IP 65

Tensão nominal

5 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

4400 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Tensão de carga mín./máx.

5-5 V/CC

Potência nominal

10 W

Temperatura mín./máx. de funcionamento

10 a 40 °C

Largura x altura x profundidade

1153 x 86 x 67 mm

Tipo de ficha

C

Número de LEDs

32 UNID

Material

Alumínio / Plástico

Incluído na encomenda:
Cabo de carga USB
0 x
Cabo de carga USB

CABO USB COM ENTRADA MICRO USB

Descrição: High quality USB cable
Quantidade: 0 x