Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aquapur plus

Tinta para piscinas
AQUAPUR PLUS TINTA P. PISCINAS AZUL 5KG

Art. 0828900900
EAN 4058794060232

Entre na sua conta para ver preços
Aquapur plus

Art. 0828900900
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
Tinta especial para piscinas resistente aos raios UV e a produtos químicos.

Revestimento monocomponente


Fácil aplicação através de rolo ou pistola (não utilizar sistema airless).



Acabamento mate


Permite uma fácil limpeza da superfície.



Boa resistência


Raios UV, produtos químicos, hidrocarbonetos, abrasão, geada e cloro.



Não indicada para piscinas de água salgada

Aviso

Temperaturas baixas retardam a cura enquanto temperaturas altas aceleram o processo. Demasiada humidade atmosférica pode afetar o acabamento final.

0,140 a 0,175 kg/m2 por camada, devendo ser aplicadas 2 camadas (consumo com aplicação a rolo sobre uma superfície lisa e em boas condições). A porosidade da superfície, temperatura, humidade e método de aplicação alteram o consumo do produto.

Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para mais informações consulte a ficha técnica.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O produto deverá ser aplicado sobre suportes de betão, cimento, betonilhas e argamassas de revestimento em:


  • Piscinas interiores e exteriores

  • Fontes, lagos ou lagoas

  • Tanques de água não potável

  • Canais de rega e cisternas
Instruções

A cuidadosa preparação da superfície é essencial para um acabamento perfeito e garantir a durabilidade do produto. Prepare a superfície garantindo um suporte completamente liso e seco, isento de poeiras ou outros resíduos contaminantes que afetem negativamente a aderência do revestimento. Mexer muito bem antes de aplicar. Aplicar o produto com rolo ou pistola não necessitando de primário. Aplicar a primeira camada de Aquapur Plus e deixar secar durante 2 a 3 horas. De seguida aplicar a segunda camada e deixar secar durante o tempo indicado até à cura final.

Cor

Azul

Conteúdo

3.6 l

Peso do conteúdo

5 kg

Base química

Mistura de solventes orgânicos

Tempo de secagem

2 h

Temperatura máx. de processamento

5 °C

Temperatura mín. de processamento

30 °C

Condições para manter a validade

área de armazenamento fresca e seca

Condições para tempo de secagem

a 20°C e 65% de humidade relativa

Validade a partir da data de produção

24 meses