Disco para tacógrafo Para tacógrafos da UE
Disco para tacógrafo
DISCOS P/TACOGRAFO 125KM COMBINADO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aprovado para todos os tacógrafos CE
Aprovado para utilização na UE
Fabricado em conformidade com a norma DIN 9001
Possibilidade de avaliação eletrónica dos discos automáticos
Método de impressão por rotogravura
Contornos claros
Resistente à abrasão
Sem danos no tacógrafo devido a sujidade
Os números E1 dos novos modelos de tacógrafo são atualizados automaticamente nos discos para tacógrafo
Caso seja necessário avaliar um acidente, siga as seguintes instruções:
Envie o disco juntamente com uma breve nota e o seu número de cliente, para o nosso departamento de qualidade.
Fichas Técnicas(X)
Número Moto Meter | 517.601.2506 |
Número de comparação | 125-24 EC 4K |
Número E1 | 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83 |
ISO | 9001 |