Máquina de teste para sistemas de refrigeração, com fole de vedação insuflável
Máquina de teste para sistema de refrigeração
MAQUINA P/TESTES DE SIST.DE REFRIGERACAO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fole de vedação insuflável para cobrir uma larga gama de sistemas de refrigeração
Para radiadores ou reservatórios de compensação e tampas roscadas e de baioneta
Aplicações universais para motores arrefecidos a água
Para uma grande variedade de veículos motorizados
Anilhas de segurança para testar com os motores em funcionamento
Os grampos de segurança prendem as anilhas de segurança e evitam que o fole de vedação deslize para fora. Azul para motores VW até 1998, preto para motores VW e Audi a partir de 1998 e vermelho para veículos japoneses
Material incluído:
- 1 bomba de pressão
- 1 fole de vedação sobresselente
- 3 anilhas de segurança
- 1 mala de alta qualidade
- 1 manual de instruções
Há o risco de o fole de vedação ficar danificado em corpos de radiadores com rebordos extremamente afiados. Verifique se o corpo do radiador tem rebordos afiados antes de inserir o fole.
Fichas Técnicas(X)
Para testar circuitos de refrigeração, radiadores, junta de cabeça de motor e bombas de água.
1. Inserir o fole de vedação na abertura do radiador e ajustar o grampo de segurança ao rebordo da abertura (se existir) utilizando o botão de ajuste.
2. Utilizando o botão de ajuste, ajuste o fole de vedação à profundidade correspondente do cone do radiador.
3. Encha o fole de vedação com a bomba de pressão.
4. Ligue a válvula e crie a pressão de teste necessária de aprox. 1,3 bar no radiador utilizando a bomba de pressão.
5. A pressão do sistema de refrigeração não deve descer mais de 0,2 bar no espaço de 10 minutos.
6. Depois de testar o sistema, liberte a pressão do radiador, desligue a válvula, despressurize o fole de vedação e retire-o através da abertura.
Pressão mín./máx. de teste recomendada | 1-1,6 bar |
Pressão máx. do balão | 1.7 bar |
Pressão de teste máx. | 2 bar |
Abertura mín./máx. do radiador | 20-48 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!