Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Calha de montagem VARIFIX{®C 26/18

Calha de montagem VARIFIX C 26/18, aço galvanizado
CALHA MONTAGEM VARIFIX C26/18

Art. 0862001001

EAN 4024835292467

Entre na sua conta para ver preços
Calha de montagem VARIFIX{®C 26/18

Art. 0862001001

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 m

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes

Acabamento limpo sem cantos afiados


Graças à utilização de tampas de proteção



Alinhamento mais fácil das calhas de montagem


Linhas laterais graduadas



Elementos de insonorização para todas as medidas de calha



Elevada resistência


Graças à favorável secção transversal do perfil



Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Aviso

Não adequada para utilização em exteriores! Para montagens no exterior, selecione a gama de aço inox. Cálculo com análise estrutural e esquema de fixação utilizando o software Varifix® (software técnico).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura (B)

26 mm

Altura (H)

18 mm

Espessura do material (t)

1,25 mm

Largura da boca (BÖ)

14,3 mm

Comprimento do furo alongado (LL1)

25 mm

Largura do furo alongado (LB1)

8 mm

Comprimento do furo alongado 2 (LL2)

14 mm

Largura do furo alongado 2 (LB2)

11 mm

Comprimento do furo alongado 3 (LL3)

15 mm

Largura do furo alongado 3 (LB3)

6,5 mm

Comprimento do furo alongado 4 (LL4)

10 mm

Largura do furo alongado 4 (LB4)

6,5 mm

Comprimento do furo alongado 5 (LL5)

25 mm

Largura do furo alongado 5 (LB5)

11 mm

Distância do orifício (LA1)

22 mm

Distância do orifício 2 (LA2)

16 mm

Distância do orifício 3 (LA3)

24 mm

Comprimento da calha (L)

2 m

Superfície

Galvanizado Sendzimir

Peso por metro

550 g

Protecção contra incêndios certificada

Não

Material

Aço

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição

Diâmetro do furo redondo

6,5 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
União angular VARIFIX®, 90° Com 3 furos oblongos

UNIAO ANG SIMPLES 90G C26/18-C28/28

x 50 Un.
Base com perfil VARIFIX®

BASE C/ PERFIL VARIFIX C26/18-C28/28

Para fixar calhas de montagem C com cargas pesadas em: pavimentos, tetos, paredes, condutas e canais
x 25 Un.
Fixador rápido VARIFIX® Systemfix Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

SYSTEMFIX M8-26/28

Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36
x 100 Un.
Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo P, cabeça de lentilha

PARAFUSO P/BETAO W-BS/P COMPACT 6X28

Fácil de aplicar com uma aparafusadora a bateria. Não toca no ferro nervurado graças à pouca profundidade do furo. Para betão, com cabeça de lentilha, aço galvanizado
x 100 Un.