VARIFIX® calha de montagem C 26/26
VARIFIX calha de montagem C 26/26, aço galvanizado
CALHA C 26X26
Art. 0862001002
EAN 4024835292474
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Tampões vendidos em separado para um visual elegante sem cantos afiados
- As calhas podem ser facilmente alinhadas com as marcas de escala na lateral
- Elementos de insonorização adequados para todas as medidas de calha
- Suporta cargas elevadas devido às secções transversais de perfil otimizado e ao cordão de soldadura contínuo
- Não adequado para aplicação no exterior! Para instalação no exterior, utilize a nossa gama de aço inox ou galvanizado a quente (GQ)
- Os cálculos, incluindo a análise estrutural e a disposição da bucha, são realizados com o software VARIFIX
- Os nossos produtos com certificação "Cradle to Cradle" conservam os recursos e têm um baixo teor de substâncias nocivas. A norma avalia a segurança, a capacidade de reciclagem e o teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O principal objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Largura (B) | 26 mm |
Altura (H) | 26 mm |
Espessura do material (t) | 1,25 mm |
Largura da boca (BÖ) | 14,3 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 25 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 8 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 14 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 11 mm |
Comprimento do furo alongado 3 (LL3) | 15 mm |
Largura do furo alongado 3 (LB3) | 6,5 mm |
Comprimento do furo alongado 4 (LL4) | 10 mm |
Largura do furo alongado 4 (LB4) | 6,5 mm |
Comprimento do furo alongado 5 (LL5) | 25 mm |
Largura do furo alongado 5 (LB5) | 11 mm |
Distância do orifício (LA1) | 22 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 16 mm |
Distância do orifício 3 (LA3) | 24 mm |
Comprimento da calha (L) | 2 m |
Superfície | Galvanizado Sendzimir |
Peso por metro | 720 g |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Material | Aço |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |
Diâmetro do furo redondo | 6,5 mm |