Calha de montagem C VARIFIX® 36/36
Calha de montagem C VARIFIX 36/36, aço galvanizado
CALHA MONTAGEM VARIFIX C36/36
Art. 0862001004
EAN 4024835292498
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Acabamento limpo sem cantos afiados
Graças à utilização de tampas de proteção
Alinhamento mais fácil das calhas
com linhas de graduação laterais
Elementos de insonorização para todas as medidas de calha
Elevada resistência
graças às favoráveis secções transversais do perfil
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Não adequada para utilização em exteriores! Para montagens no exterior, selecione a gama de aço inox. Cálculo com análise estrutural e esquema de fixação utilizando o software Varifix®.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Largura (B) | 36 mm |
Altura (H) | 36 mm |
Espessura do material (t) | 2,5 mm |
Largura da boca (BÖ) | 18 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 20 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 12,5 mm |
Distância do orifício (LA1) | 35 mm |
Comprimento da calha (L) | 2 m |
Superfície | Galvanizado Sendzimir |
Peso por metro | 2159 g |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Material | Aço |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!