Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Calha de montagem C VARIFIX® 41/41

Calha de montagem C VARIFIX 41/41, aço galvanizado
CALHA MONTAGEM VARIFIX C41/41

Art. 0862001006

EAN 4024835292511

Entre na sua conta para ver preços
Calha de montagem C VARIFIX® 41/41

Art. 0862001006

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 m

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes

Acabamento limpo sem cantos afiados


Graças à utilização de tampas de proteção



Alinhamento mais fácil das calhas


com linhas de graduação laterais



Elementos de insonorização para todas as medidas de calha



Elevada resistência


graças às favoráveis secções transversais do perfil



Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Aviso

Não adequada para utilização em exteriores! Para montagens no exterior, selecione a gama de aço inox. Cálculo com análise estrutural e esquema de fixação utilizando o software Varifix®.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura (B)

41 mm

Altura (H)

41 mm

Espessura do material (t)

2,5 mm

Largura da boca (BÖ)

22 mm

Comprimento do furo alongado (LL1)

20 mm

Largura do furo alongado (LB1)

12,5 mm

Altura do entalhe (HF)

7,5 mm

Distância do orifício (LA1)

35 mm

Comprimento da calha (L)

2 m

Superfície

Galvanizado Sendzimir

Peso por metro

2450 g

Protecção contra incêndios certificada

Sim

Material

Aço, 1.0244

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
União angular VARIFIX® Para o sistema 41 Power Lock

UNIAO ANGULAR POWERKNOB

Pode ser utilizado com todas as calhas VARIFIX® modelo 41 e o botão Power VARIFIX®
x 10 Un.
União angular VARIFIX® Para a montagem fixa de calhas de montagem C (longitudinais, transversais, diagonais)

UNIAO ANG VARIFIX REF C41/22-C41/124

x 10 Un.
Base com perfil VARIFIX®

BASE C/ PERFIL VARIFIX C41/22-C41/62

Para fixar calhas de montagem C com cargas pesadas em: pavimentos, tetos, paredes, condutas e canais
x 10 Un.
Fixador cabeça de martelo VARIFIX® standardfix Pré-montado com porca e anilha, galvanizado

PF. PRE-MONT VARIFIX M10X40-C41

x 100 Un.
Fixador rápido VARIFIX® Systemfix 41 Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem Varifix na gama 41

SYSTEMFIX M10-41

O Systemfix 41 está disponível nos tamanhos M6 (não pré-montado), M8, M10 e M12
x 25 Un.
VARIFIX® porca borboleta com perfil 41 Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem VARIFIX® na gama 41

VARIFIX QUICKFIX M10

x 50 Un.
Fixador rápido VARIFIX® para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores

POWERKNOB M10-41

x 20 Un.
Bucha de fixação W-FAZ/S

BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M10X90

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 50 Un.
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S

PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60

Cargas mais altas e instalação eficiente. Ideal para fixação de estruturas de metal, aço galvanizado
x 50 Un.